Omschrijving:
Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 29 mm, Length Group 5xD, Length Group 5xD, Overall Length (OAL) 66 mm, Usable Length (LU) 20 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 4 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 4 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Lengte spanstang (LCF) 29 mm
- L/D-bereik 5xD
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 66 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 32 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 20 mm