SCD 029-017-030 AP6 IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 6xD

Artikelnummer: 5531116
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SOLIDDRILL
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5531116
    EAN/GTIN 7291075013863
    Nummer fabrikant 5531116
    L-nummer L24240 759

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.9 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.9 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 23.2 mm, Length Group 6xD, Length Group 6xD, Overall Length (OAL) 60 mm, Usable Length (LU) 17.4 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm
    • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
    • Richting (rechts)
    • Boordiameter (DC) 2,9 mm
    • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 2,9 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Lengte spanstang (LCF) 23,2 mm
    • L/D-bereik 6xD
    • Aantal tanden 2
    • Totale lengte (OAL) 60 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 34,4 mm
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 17,4 mm

    Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen