SCD 025-015-030 AP6 IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 6xD

Artikelnummer: 5531112
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5531112
EAN/GTIN 7291075013825
Nummer fabrikant 5531112
L-nummer L24240 751

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 20 mm, Length Group 6xD, Length Group 6xD, Overall Length (OAL) 60 mm, Usable Length (LU) 15 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 2,5 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 2,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 20 mm
  • L/D-bereik 6xD
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 36,8 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 15 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles