SCD 021-008-030 AP4 IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 4xD

Artikelnummer: 5531086
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SOLIDDRILL
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5531086
    EAN/GTIN 7291075007527
    Nummer fabrikant 5531086
    L-nummer L24240 684

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.1 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.1 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 12.6 mm, Length Group 4xD, Length Group 4xD, Overall Length (OAL) 60 mm, Usable Length (LU) 8.4 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm
    • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
    • Richting (rechts)
    • Boordiameter (DC) 2,1 mm
    • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 2,1 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Lengte spanstang (LCF) 12,6 mm
    • L/D-bereik 4xD
    • Aantal tanden 2
    • Totale lengte (OAL) 60 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 43,4 mm
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 8,4 mm

    Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen