Slijpkaphouder 0713C

Artikelnummer: 553100 0713C

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,30 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 5,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀, koplengte vorm Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kop-⌀ 7 mm
    Koplengte 13 mm
    Schacht-⌀ 3 mm
    Maximaal toerental 65.000 min-1
    Producttype Slijpkaphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 553100 0713C
    EAN/GTIN 4062061238880
    Nummer fabrikant 553100 0713C

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).
    Ingekeepte, elastische rubber houder met stalen schacht.

    Toepassing:

    Voornamelijk in de gereedschapsmakerij voor finish-werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

    T.b.v.:

    Slijpkappen nr. 553035553328.