SCD 13.49-60-14.29ACP5 IC908 volhardmetalen boren met koelgaten, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 5530743
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDDRILL
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5530743
    EAN/GTIN 7291075171785
    Nummer fabrikant 5530743
    L-nummer L24240 447

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Solid Carbide boren, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,562″, Coolant Supply Property (CSP) extern, snijrichting (HAND) rechts, Drill bit grootte / Cutting diameter (DC) 0,531″, Drill bit grootte / Cutting diameter (DC) - inch 0,531″, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 2,99″, Length Group 5xD, Length groep 5xD, totale lengte (OAL) 4,88″, bruikbare lengte (LU) 2,36″

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,562″
    • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
    • Snijrichting (HAND): Rechterhand
    • Decimaal equivalent: 0,531″
    • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,531″
    • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,531″
    • Aantal fluit (NOF): 2
    • Lengte spaangroef (LCF): 2,99″
    • Lengtegroep: 5xD
    • Aantal tanden: 2
    • Totale lengte (OAL): 4,88″
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
    • Schachtlengte (LS): 1,79″
    • Type schacht: Rond
    • Bruikbare lengte (LU): 2,36″

    Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen