Slijpkap (Speciaal korund), Korrel 320, Slijpkap-⌀, -lengte, vorm: 1317A

Artikelnummer: 553056 1317A
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,88 / Stuk
  • van 100 Stuk
    € 0,73 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slijpkap-⌀, -lengte, vorm Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 320
Vorm A
Slijpkap-⌀ 13 mm
Slijpkaplengte 17 mm
Aanbevolen toerental 16.000 min-1
Producttype Slijpkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553056 1317A
EAN/GTIN 4062406123536
Nummer fabrikant 553056 1317A

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge agressiviteit en snelle afname door een geoptimaliseerde korrelbinding.
Speciaal korund (A) met toplaagbinding voor de universele toepassing in de gereedschaps- en matrijzenbouw.

Toepassing:

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

Tip:

Alleen compatibel met overgeslepen slijpkaphoudersystemen nr. 553100.