Omschrijving:
Solid Carbide boren, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 7/8″, Koelmiddelvoorziening eigenschap (CSP) extern, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,813″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,813″, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 4,41″, Length Group 5xD, Length groep 5xD, totale lengte (OAL) 6,58″, bruikbare lengte (LU) 3,49″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 7/8″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
- Snijrichting (HAND): Rechterhand
- Decimaal equivalent: 0,813″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,813″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,813″
- Aantal fluit (NOF): 2
- Lengte spaangroef (LCF): 4,41″
- Lengtegroep: 5xD
- Aantal tanden: 2
- Totale lengte (OAL): 6,58″
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Schachtlengte (LS): 2,07″
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 3,49″