Omschrijving:
Solid Carbide boren, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) extern, snijrichting (HAND) rechts, Drill bit grootte / Cutting diameter (DC) 3/4″, Drill bit grootte / Cutting diameter (DC) - inch 3/4″, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 3,74″, Length Group 5xD, Lengte groep 5xD, totale lengte (OAL) 5,83″, bruikbare lengte (LU) 2,93″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
- Snijrichting (HAND): Rechterhand
- Decimaal equivalent: 0,75″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 3/4″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 3/4″
- Aantal fluit (NOF): 2
- Lengte spaangroef (LCF): 3,74″
- Lengtegroep: 5xD
- Aantal tanden: 2
- Totale lengte (OAL): 5,83″
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Schachtlengte (LS): 1,99″
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 2,93″