SCD 16.67-73-17.46ACP5 IC908 volhardmetalen boren met koelgaten, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 5530536
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5530536
EAN/GTIN 7291075171754
Nummer fabrikant 5530536
L-nummer L24240 440

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Carbide boren, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,687″, Coolant Supply Property (CSP) extern, snijrichting (HAND) rechts, Drill bit grootte / Cutting diameter (DC) 0,656″, Drill bit grootte / Cutting diameter (DC) - inch 0,656″, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 3,62″, Length Group 5xD, Length groep 5xD, totale lengte (OAL) 5,63″, bruikbare lengte (LU) 2,87″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,687″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Decimaal equivalent: 0,656″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,656″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,656″
  • Aantal fluit (NOF): 2
  • Lengte spaangroef (LCF): 3,62″
  • Lengtegroep: 5xD
  • Aantal tanden: 2
  • Totale lengte (OAL): 5,63″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 1,91″
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 2,87″

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.