Omschrijving:
Solid Carbide boren, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, Coolant Supply Property (CSP) extern, snijrichting (HAND) rechts, Drill bit grootte / Cutting diameter (DC) 0,491″, Drill bit grootte / Cutting diameter (DC) - inch 0,491″, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 2,76″, Length Group 5xD, Length groep 5xD, totale lengte (OAL) 4,65″, bruikbare lengte (LU) 2,19″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
- Snijrichting (HAND): Rechterhand
- Decimaal equivalent: 0,491″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,491″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,491″
- Aantal fluit (NOF): 2
- Lengte spaangroef (LCF): 2,76″
- Lengtegroep: 5xD
- Aantal tanden: 2
- Totale lengte (OAL): 4,65″
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Schachtlengte (LS): 1,79″
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 2,19″