Slijpkap (Speciaal korund), Korrel 80, Slijpkap-⌀, -lengte, vorm: 0511G

Artikelnummer: 553050 0511G
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,57 / Stuk
  • van 100 Stuk
    € 0,48 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slijpkap-⌀, -lengte, vorm Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: G

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 80
Vorm G
Slijpkap-⌀ 5 mm
Slijpkaplengte 11 mm
Aanbevolen toerental 40.000 min-1
Producttype Slijpkap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 553050 0511G
EAN/GTIN 4062406123024
Nummer fabrikant 553050 0511G
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge agressiviteit en snelle afname door een geoptimaliseerde korrelbinding.
Speciaal korund (A) met toplaagbinding voor de universele toepassing in de gereedschaps- en matrijzenbouw.

Toepassing:

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

Tip:

Alleen compatibel met overgeslepen slijpkaphoudersystemen nr. 553100.