Slijpkap (Speciaal korund) 0713C

Artikelnummer: 553047 0713C

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,73 / Stuk
  • van 100 Stuk
    € 0,61 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slijpkap-⌀, -lengte, vorm Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: C

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 60
Vorm C
Slijpkap-⌀ 7 mm
Slijpkaplengte 13 mm
Aanbevolen toerental 30.000 min-1
Producttype Slijpkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553047 0713C
EAN/GTIN 4062406123369
Nummer fabrikant 553047 0713C

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge agressiviteit en snelle afname door een geoptimaliseerde korrelbinding.
Speciaal korund (A) met toplaagbinding voor de universele toepassing in de gereedschaps- en matrijzenbouw.

Toepassing:

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

Tip:

Alleen compatibel met overgeslepen slijpkaphoudersystemen nr. 553100.