SCD 168-051-180 AP3 IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 5530454
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDDRILL
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5530454
    EAN/GTIN 7291075006070
    Nummer fabrikant 5530454
    L-nummer L24240 604

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen boor, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, Richting (HAND) Rechtshandig, Boordiameter (DC) 16,7 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 16,7 mm, Aantal spleten (NOF) 2, Spoedlengte (LCF) 73 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, Totale lengte (OAL) 123 mm, Bruikbare lengte (LU) 51 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
    • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
    • Richting (rechts)
    • Boordiameter (DC) 16,8 mm
    • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 16,8 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Wervelhoek (FHA) 30 graden
    • Lengte spanstang (LCF) 73 mm
    • L/D-bereik 3xD
    • Aantal tanden 2
    • Totale lengte (OAL) 123 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 48 mm
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 51 mm

    Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen