SCD 158-045-160 AP3 IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 5530444
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5530444
EAN/GTIN 7291075170870
Nummer fabrikant 5530444
L-nummer L24240 592

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 4 mm, aantal spleten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 140 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 15,8 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 15,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Lengte spanstang (LCF) 65 mm
  • L/D-bereik 3xD
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 115 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 45 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen