SCD 151-045-160 AP3 IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 5530437
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5530437
EAN/GTIN 7291075170832
Nummer fabrikant 5530437
L-nummer L24240 580

Omschrijving

Omschrijving:

Groef- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 53 mm, zaagdiameter (DC) 200 mm, aantal inzetstukken (CICT) 16, snijlengte max. (APMX) 20 mm, aantal groeven (NOF) 16, naafdiameter (DHUB) 92 mm, totale lengte (OAL) 63 mm, eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 15,1 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 15,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Lengte spanstang (LCF) 65 mm
  • L/D-bereik 3xD
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 115 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 45 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen