Omschrijving:
Sleuven- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 33 mm, diameter snijkant (DC) 125 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, lengte snijkanten max. (APMX) 16 mm, aantal snijkanten (NOF) 12, naafdiameter (DHUB) 65 mm, totale lengte (OAL) 45 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 14,9 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 14,9 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Wervelhoek (FHA) 30 graden
- Lengte spanstang (LCF) 65 mm
- L/D-bereik 3xD
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 115 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 45 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 45 mm