SCD 146-045-160 AP3 IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 5530432
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDDRILL
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5530432
    EAN/GTIN 7291075005967
    Nummer fabrikant 5530432
    L-nummer L24240 573

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuven- en schijfsnijders, zaagdiepte, max. (CDX) 26 mm, diameter snijkanten (DC) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, lengte snijkanten max. (APMX) 14 mm, aantal snijkanten (NOF) 10, naafdiameter (DHUB) 55 mm, totale lengte (OAL) 40 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
    • Richting (rechts)
    • Boordiameter (DC) 14,6 mm
    • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 14,6 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Wervelhoek (FHA) 30 graden
    • Lengte spanstang (LCF) 65 mm
    • L/D-bereik 3xD
    • Aantal tanden 2
    • Totale lengte (OAL) 115 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 45 mm
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 45 mm

    Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen