SCD 135-043-140 AP3 IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 5530421
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5530421
EAN/GTIN 7291075170733
Nummer fabrikant 5530421
L-nummer L24240 538

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 25 mm, snijdiameter (DC) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, snijbreedte max. (CWX) 1,34 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,34 mm, naafdiameter (DHUB) 49 mm, naafdikte (THUB) 1,1 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 13,5 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 13,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Lengte spanstang (LCF) 60 mm
  • L/D-bereik 3xD
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 107 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 43 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen