Slijpkap (CER) 0511G

Artikelnummer: 553040 0511G

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,92 / Stuk
  • van 100 Stuk
    € 0,77 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.350 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slijpkap-⌀, -lengte, vorm Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelgrootte 220
Vorm G
Slijpkap-⌀ 5 mm
Slijpkaplengte 11 mm
Aanbevolen toerental 40.000 min-1
Producttype Slijpkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553040 0511G
EAN/GTIN 4062406271718
Nummer fabrikant 553040 0511G

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge agressiviteit en snelle afname door een geoptimaliseerde korrelbinding.
Keramische korrel (CER) ideaal voor de bewerking van roestvrije staalsoorten en nikkellegeringen. Hoge afnamecapaciteit en koel slijpend.

Toepassing:

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

Tip:

Alleen compatibel met overgeslepen slijpkaphoudersystemen nr. 553100.