PICCO L-MFT60 8-8 L24 IC908 Solid Carbide Tools for Drilling, Facing, Internal and External Turning and Threading on Swiss and Small CNC Machines

Artikelnummer: 5530144
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5530144
EAN/GTIN 7291075182422
Nummer fabrikant 5530144
L-nummer L24030 651

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, boorpuntbreedte (a) 7,9 mm, functionele lengte (LF) 57 mm, Dmin deelafmeting 8 mm, nuttige lengte (LU) 24 mm

Kenmerk:

  • Centraal vlak (CF) 0,11 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Richting (HAND) links
  • Breedte boorpunt (A) 7,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 57 mm
  • Dmin afsteken 8 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Effectieve lengte (LU) 24 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen