PICCO L-MF 8-8 L24 IC908 Straight shank holders with DIN 238 for Drill Chuck arbor.

Artikelnummer: 5530136
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5530136
EAN/GTIN 7291075157581
Nummer fabrikant 5530136
L-nummer L24030 634

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 8 mm, functionele lengte (LF) 58,5 mm, nuttige lengte (LU) 24 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 58,5 mm
  • Effectieve lengte (LU) 24 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen