PICCO R-MF 8-8 L16 IC908 Straight shank holders with DIN 238 for Drill Chuck arbor.

Artikelnummer: 5530131
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5530131
EAN/GTIN 7291075157536
Nummer fabrikant 5530131
L-nummer L24030 627

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 8 mm, functionele lengte (LF) 43 mm, effectieve lengte (LU) 16 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 43 mm
  • Effectieve lengte (LU) 16 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen