PICCO L-MF 6-5 L15 IC908 Straight shank holders with DIN 238 for Drill Chuck arbor.

Artikelnummer: 5530114
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5530114
EAN/GTIN 7291075157482
Nummer fabrikant 5530114
L-nummer L24030 612

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 5 mm, functionele lengte (LF) 41 mm, effectieve lengte (LU) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Snijdiameter (DC) 5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 41 mm
  • Effectieve lengte (LU) 15 mm