CaraFin diamant-polijstdoek zacht D3 µm

Artikelnummer: 552785 D3
Korting
29,60 €
(570,37 € / 1 Square metre)
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
456 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte (µm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelgrootte D3
Slijpmiddelaanduiding D
Afmeting 150×180 mm
Lengte 180 mm
Breedte 150 mm
Materiaal Microvezel
Fijnheidsgraad Glanspolitoerfase
Producttype Poetsdoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552785 D3
EAN/GTIN 4045197994639
Nummer fabrikant 552785 D3

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

CaraFin diamant-polijstgereedschap aan één zijde voorzien van monokristallijn diamant. De gebonden diamantkorrels bieden een aanzienlijk hoger gebruiksrendement dan losse diamantkorrels in polijstpasta’s.
Zachte polijstdoek voor contourgetrouwe spiegelglanspolitoer van eindgepolijste oppervlakken van zachte en krasgevoelige materialen.

Voordeel:

Geen neventijden meer voor het prepareren en reinigen, zoals bij diamantpasta’s.
Diamant poetsdoeken (microvezel) enkelzijdig met monokristallijn diamant bekleed.

Toepassing:

Voor een snelle, droge handmatige polijstbeurt.
Voor een snelle, droge handmatige polijstbeurt.