Diamantslijpstiften hardgesoldeerd D427 RD2515

Artikelnummer: 552750 RD2515
Korting
164,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Diamant
    Slijpmiddelaanduiding D
    Vormbeschrijving Concaaf
    Kop-⌀ 25 mm
    Koplengte 15 mm
    Totale lengte 50 mm
    Schacht-⌀ 8 mm
    Radius 5 mm
    Producttype Slijpstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 552750 RD2515
    EAN/GTIN 4045197882110
    Nummer fabrikant 552750 RD2515

    Toepassingstabel

    Kunststof, GFK
     
    15
    Steen
     
    15
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Precisiegeslepen halffabricaat delen met diamantbezetting in de vacuümhardsoldeermethode.

    Voordeel:

    • Grotere slijpcapaciteit vergeleken met galvanisch gebonden slijpstiften dankzij ver uitstekende korrel (ca. 70% van de slijpkorrel steekt uit de binding) en sterkere binding.
    • De open structuur en grove korrel D427 reduceren de slijptemperatuur en beperken de neiging om vol te lopen tot een minimum.

    Toepassing:

    Handmatig gebruik, op industriële robots of CNC-slijpmachines voor grove slijpwerkzaamheden met grote materiaalafname. Kanten, contourfrezen van composiet (CFK/GFK), fiberglas, grafiet, Honeycomb.

    Tip:

    Andere korrelgroottes, speciale vormen of slijpstiften met inwendige koeling voor stationair gebruik zijn op aanvraag leverbaar.