CBN-slijpstiften galvanisch B126 3 mm

Artikelnummer: 552650 3
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: CBN

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding CBN
    Vormbeschrijving Bol
    Kop-⌀ 3 mm
    Koplengte 3 mm
    Totale lengte 45 mm
    Schacht-⌀ 3 mm
    Producttype Slijpstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 552650 3
    EAN/GTIN 4045197157225
    Nummer fabrikant 552650 3

    Toepassingstabel

    Staal < 1400 N/mm²
     
    20
    Staal < 55 HRC
     
    20
    Staal < 60 HRC
     
    20
    Staal < 67 HRC
     
    20
    RVS
     
    20
    Ti
     
    20
    GG(G)
     
    20
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Precisiegeslepen halffabricaat delen met CBN-bezetting. Zeer hoge snijcapaciteit en standtijd door galvanische nikkelverbinding.

    Toepassing:

    Handmatig gebruik, op industriële robots of machines voor inwendig rondslijpen en CNC-slijpmachines voor het fijnslijpen van boringen, radiussen, contouren en voor afbramen en afschuinen.
    Voor alle geharde, veredelde en hooggelegeerde staalsoorten.
    Aanbevolen omtreksnelheden: CBN droog 15-25 m/s, CBN nat 20-40 m/s.

    Tip:

    Diamant-wetstenen vindt u vanaf nr. 559000; diamantvijlen vanaf nr. 529150.