CBN-slijpstiften galvanisch B126 1,4 mm

Artikelnummer: 552550 1,4
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: CBN

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding CBN
Vormbeschrijving Cilinder
Kop-⌀ 1,4 mm
Koplengte 4 mm
Totale lengte 40 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552550 1,4
EAN/GTIN 4045197724472
Nummer fabrikant 552550 1,4

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
20
Staal < 60 HRC
 
20
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen halffabricaat delen met CBN-bezetting. Zeer hoge snijcapaciteit en standtijd door galvanische nikkelverbinding.

Toepassing:

Handmatig gebruik, op industriële robots of machines voor inwendig rondslijpen en CNC-slijpmachines voor het fijnslijpen van boringen, radiussen, contouren en voor afbramen en afschuinen.
Voor alle geharde, veredelde en hooggelegeerde staalsoorten.
Aanbevolen omtreksnelheden: CBN droog 15-25 m/s, CBN nat 20-40 m/s.

Tip:

Diamant-wetstenen vindt u vanaf nr. 559000; diamantvijlen vanaf nr. 529150.