Diamantslijpstiften galvanisch D126 6 mm

Artikelnummer: 552500 6
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Vormbeschrijving Cilinder
Kop-⌀ 6 mm
Koplengte 6 mm
Totale lengte 60 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552500 6
EAN/GTIN 4045197157003
Nummer fabrikant 552500 6

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
15
Kunststof, GFK
 
15
Steen
 
15
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen halffabricaat delen met diamantbezetting. Zeer hoge slijpcapaciteit en standtijd door galvanische nikkelverbinding.

Toepassing:

Handmatig gebruik, op industriële robots of machines voor inwendig rondslijpen en CNC-slijpmachines voor het fijnslijpen van boringen, radiussen, contouren en voor afbramen en afschuinen.
Voor hardmetaal, technische keramiek, grijs en nodulair gietijzer, glas, CFK/GFK.
Aanbevolen omtreksnelheden: diamant droog 8-18 m/s, diamant nat 15-25 m/s.

Tip:

DIamant-wetstenen vindt u vanaf nr. 559000; diamantvijlen vanaf nr. 529150.