Diamantslijppasta 10 g, universeel oplosbaar polykristallijn 6 µm

Artikelnummer: 552350 6
(1665,00 € / 100 Gram)
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte diamantslijppasta (µm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte diamantslijppasta 6 µm
Fijnheidsgraad fijn
Kleurcode geel
Producttype Slijppasta

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552350 6
EAN/GTIN 4027497101429
Nummer fabrikant A3410129310

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
 
1
Staal < 55 HRC
 
1
Staal < 60 HRC
 
1
Staal < 67 HRC
 
1
Hardmetaal (HM)
 
1
RVS
 
1
Ti
 
1
Kunststof, GFK
 
1
Steen
 
1
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Siliconenvrije diamantpasta in praktische doseerspuit.
Synthetische diamant polykristallijn in 10g spuit voor snelle polijstresultaten.

Toepassing:

De binding, die in elke verhouding met alcohol of water kan worden gemengd, zorgt voor een optimale smeerfilm. Gemakkelijke, milieusparende reiniging van gereedschap en werkstuk met water, zonder resten.
Ideaal voor het polijsten van staal en titanium met een hardheid van meer dan 60 HRC. Zeer effectief omdat door de polykristallijne structuur van de diamant tijdens het gebruik voortdurend nieuwe snijkanten worden gevormd.