Diamantslijppasta 5 g, alcohol en in water oplosbaar monokristallijn 0,5 µm

Artikelnummer: 552330 0,5
(1856,00 € / 100 Gram)
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte diamantslijppasta (µm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Fijnheidsgraad microfijn
Kleurcode wit
Producttype Slijppasta

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552330 0,5
EAN/GTIN 4045197958457
Nummer fabrikant 552330 0,5

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
 
1
Staal < 55 HRC
 
1
Staal < 60 HRC
 
1
Staal < 67 HRC
 
1
Hardmetaal (HM)
 
1
RVS
 
1
Ti
 
1
Kunststof, GFK
 
1
Steen
 
1
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Siliconenvrije diamantpasta in praktische doseerspuit.
Sterk geconcentreerde natuurdiamantkorrel in 5g spuit voor gelijkmatige ruwdieptes op het werkstukoppervlak.

Toepassing:

De binding, die in elke verhouding met alcohol of water kan worden gemengd, zorgt voor een optimale smeerfilm. Gemakkelijke, milieusparende reiniging van gereedschap en werkstuk met water, zonder resten.
Voor het polijsten van gehard staal, hardmetaal, keramische materialen en composiet.