XCMT 10R-303003-MG IC808G Two Cutting Edged Internal Grooving Inserts for DR-MF Multifunction Tools

Artikelnummer: 5522276
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5522276
EAN/GTIN 7291075347722
Nummer fabrikant 5522276
L-nummer L23940 1965

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortzaagbladen, hoekradius (RE) 0,3 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, dikte snijblad (S) 4,34 mm, totale lengte (OAL) 10,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 7 graden
  • Snijplaat dikte (S) 4,34 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,06 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 10,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen