Schuurvlieswiel 280

Artikelnummer: 552207 280

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,60 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,83 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
261 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kop-⌀ 30 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Bezettingsmateriaal SiC
Aanbevolen omtreksnelheid 5 m/s - 10 m/s
Producttype Polijststift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552207 280
EAN/GTIN 2050002053373

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurvlies voor fijne satineerwerkzaamheden.

Toepassing:

Voor het hoogglanspolijsten van voorgeslepen oppervlakken met hoge eisen aan exacte geometrische vormen.

Tip:

Polijstschijven moeten in combinatie met slijp- en polijstpasta’s zoals nr. 552250/552330/552340/555740 worden gebruikt. Aanbevolen omtreksnelheid 5 – 10 m/s.