Polijststeen, 5-delige set Type N, korund 3 mm

Artikelnummer: 552050 3
Korting
18,95 €
Prijs instellen 5 Stuk (1,49 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Hardheidsgraad zacht
Lengte 150 mm
Breedte 13 mm
Producttype Polijststeen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552050 3
EAN/GTIN 2050002049918
Nummer fabrikant 02A-NDS9000

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Polijststeen-set voor fijn slijpen en polijsten in de gereedschaps- en matrijzenmakerij. Voor het handmatig polijsten of in combinatie met polijstapparaten, bijv. 078143 NLS110 te gebruiken.
Snel snijdende, zacht gestructureerde korund-allround-polijststeen, die op bijna alle materialen kan worden gebruikt. Biedt een zachte snijwerking in combinatie met de perfecte ontbindingssnelheid.

Levering:

Alle polijststeen-sets bevatten een polijststeen met korrelgroottes 150, 220, 320, 400, 600.

Tip:

Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.