Marmereffect-slijpstift 30 mm

Artikelnummer: 552000 30

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,62 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Kop-⌀ 30 mm
Koplengte 30 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Schachtlengte 40 mm
Maximaal toerental 10.000 min-1
Producttype Polijststift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552000 30
EAN/GTIN 4045197239983
Nummer fabrikant 552000 30

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Siliciumcarbide (SiC) korrel 46 zacht elastisch in kunststof (PU) gebonden en op steunschijf met stalen schacht van 6 mm gelijmd.

Toepassing:

Voor het marmeren en structuurslijpen van staal, RVS, non-ferrometalen.