Digitale ABS koolstofvezel schuifmaat, inch / metrisch, 0-40 ″, IP66

Artikelnummer: 552-315-10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 66
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
IP-klasse IP 66
Meettechniek digital
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552-315-10
EAN/GTIN 4946368583068
Nummer fabrikant 552-315-10
L-nummer L40010 7876

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schuifmaat met een superlichte constructie biedt u de volgende voordelen: De superlichte composietconstructie (met koolstofvezel versterkt materiaal) resulteert in een gewichtsbesparing tot wel 50%. ABSOLUTE-systeem voor betrouwbare metingen (gepatenteerd). Gemakkelijk af te lezen dankzij grote cijfers op het display. IP66 beschermingsklasse volgens DIN EN 60529, dwz stofdicht en beschermd tegen sterke waterstralen. OFFSET-functie voor directe aflezing tijdens interne metingen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 60
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,004″.
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5.000 uur.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen