Omschrijving:
Deze Digimatic schuifmaat met een superlichte constructie biedt u de volgende voordelen: De superlichte composietconstructie (met koolstofvezel versterkt materiaal) resulteert in een gewichtsbesparing tot wel 50%. ABSOLUTE-systeem voor betrouwbare metingen (gepatenteerd). Gemakkelijk af te lezen dankzij grote cijfers op het display. IP66 beschermingsklasse volgens DIN EN 60529, dwz stofdicht en beschermd tegen sterke waterstralen. OFFSET-functie voor directe aflezing tijdens interne metingen.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 24
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,002″.
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5.000 uur.