Digitale ABS koolstofvezel schuifmaat, 0-450 mm, Digimatic, IP66

Artikelnummer: 552-302-10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 66
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
    IP-klasse IP 66
    Meettechniek digital
    Producttype Werkplaatsschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 552-302-10
    EAN/GTIN 4946368582986
    Nummer fabrikant 552-302-10
    L-nummer L40010 5156

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze Digimatic schuifmaat met een superlichte constructie biedt u de volgende voordelen: De superlichte composietconstructie (met koolstofvezel versterkt materiaal) resulteert in een gewichtsbesparing tot wel 50%. ABSOLUTE-systeem voor betrouwbare metingen (gepatenteerd). Gemakkelijk af te lezen dankzij grote cijfers op het display. IP66 beschermingsklasse volgens DIN EN 60529, dwz stofdicht en beschermd tegen sterke waterstralen. OFFSET-functie voor directe aflezing tijdens interne metingen.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 0 - 450
    Cijferverhoging: 0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,04 mm
    Herhaalbaarheid: 0,01 mm
    Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
    Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
    DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 5.000 uur.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen