CaraFin diamant-polijststift ZY0608

Artikelnummer: 551943 ZY0608
op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CaraFin
Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Fijnheidsgraad Voorpolitoerfase
Kop-⌀ 6 mm
Koplengte 8 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Aanbevolen omtreksnelheid 1 m/s - 2 m/s
Producttype Polijststift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 551943 ZY0608
EAN/GTIN 4062406117856
Nummer fabrikant 551943 ZY0608

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Polijststiften van elastisch PU-materiaal, op het omtrekvlak voorzien van diamantkorrel. De gebonden diamantkorrels bieden een aanzienlijk hoger gebruiksrendement dan losse diamantkorrels in polijstpasta’s.

Toepassing:

Polijsten met zeer hoge flexibiliteit en aanpassing aan contouren.