{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CaraFin | |
Slijpmiddel | Diamant | |
Slijpmiddelaanduiding | D | |
Fijnheidsgraad | Politoer | |
Kop-⌀ | 16 mm | |
Koplengte | 10 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Aanbevolen omtreksnelheid | 1 m/s - 2 m/s | |
Producttype | Polijststift |
Artikelnummer | 551942 ZY1610 | |
EAN/GTIN | 4062406117849 | |
Nummer fabrikant | 551942 ZY1610 |