{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Vormbeschrijving | Cilinder | |
Kop-⌀ | 8 mm | |
Koplengte | 10 mm | |
Schacht-⌀ | 3 mm | |
Kleur | groen | |
Aanbevolen omtreksnelheid | 10 m/s - 15 m/s | |
Producttype | Polijststift |
Artikelnummer | 551922 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197804570 | |
Nummer fabrikant | 551922 8X10 |