Slijpstift hardheid J fijn, AW-CER, Type: KU03

Artikelnummer: 551791 KU03

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,35 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,79 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 80
Fijnheidsgraad fijn
Kop-⌀ 3 mm
Koplengte 3 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 551791 KU03
EAN/GTIN 4007220898666
Nummer fabrikant 4007220898666

Omschrijving

Uitvoering:

fijn, korrel 80.
PFERD-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. PFERD-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor rand- en vlakslijpen en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk.
Slijpstift met gemengde korrel (AW-CER) in hardheid J. Zacht gebonden combinatie van wit edelkorund en keramisch, microkristallijn gesinterd korund met grote zelfscherpende werking voor constant hoge afnamecapaciteit bij koel slijpgedrag (Pferd-aanduiding AWCO).

Toepassing:

Voor de bewerking van vlakken van moeilijk verspaanbare superlegeringen zoals titaniummaterialen, nikkel- en kobaltbasislegeringen alsmede gehard staal.
Aanbevolen werksnelheid 30 − 50 m/s.