{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Fijnheidsgraad | fijn | |
Kop-⌀ | 20 mm | |
Koplengte | 25 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Schachtlengte | 40 mm | |
Producttype | Slijpstift |
Artikelnummer | 551780 ZY2025 | |
EAN/GTIN | 4027497343522 | |
Nummer fabrikant | A600002025618A081 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Šlifavimo akmenukas smulkiagrūdis, SiC, Tipas: ZY2025
op aanvraag
Op voorraad
Leverbaar in 11-14werkdagen
101 stuks direct leverbaar
101 stuks leverbaar in 11-14werkdagen
3,47 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|||||
Fijnheidsgraad | fijn | coarse | fine | coarse | coarse |
Kop-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Schachtlengte | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | A | A | A | A |
Schacht-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Slijpstift | Grinding point | Grinding point | Grinding point | Grinding point |
Koplengte | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |