Slijpstift grof ZY3232

Artikelnummer: 551700 ZY3232

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,90 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,42 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Fijnheidsgraad grof
Kop-⌀ 32 mm
Koplengte 32 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Schachtlengte 40 mm
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 551700 ZY3232
EAN/GTIN 4045197239778
Nummer fabrikant 551700 ZY3232

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. GARANT-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor rand- en vlakslijpen en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk.
Slijpstift in speciale kwaliteit gemengd korund, korrel 30 (grof) en keramisch gebonden. Schacht-⌀ 6 mm, schachtlengte 40 mm.

Toepassing:

Voor de grove bewerking van gietijzer en RVS. Aanbevolen werksnelheid 40 − 50 m/s.