CNMM 190624-H4P IC8150 Single-Sided 80° Rhombic Insert with a Strong Cutting Edge for Extra Rough Turning

Artikelnummer: 5509334
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5509334
    EAN/GTIN 7291075289992
    Nummer fabrikant 5509334
    L-nummer L23950 660

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer H4P, hoekradius (RE) 2,4 mm, snijlengte (L) 19,34 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer H4P
    • Hoekradius (RE) 2,4 mm
    • Lengte mes (L) 19,34 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
    • Diameter montagegat (D1) 7,94 mm
    • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
    • Maximale voeding 1,1 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 4 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,5 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen