TOGT 100305-DT IC908 Deep Drilling Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges, a Positive Rake Chipbreaker and a Wiper

Artikelnummer: 5509263
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 5509263
EAN/GTIN 7291075354645
Nummer fabrikant 5509263
L-nummer L24250 5

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,5 mm, diameter incirkel (IC) 9,23 mm, dikte snijinzetstuk (S) 3,3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,23 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,3 mm