ICK 236 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO K Materials

Artikelnummer: 5509166
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5509166
EAN/GTIN 7291075270037
Nummer fabrikant 5509166
L-nummer L24050 1056

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 23,6 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 23,0, hoek, 1e trap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 23,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 7,88 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 23,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 13,33 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 5,45 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.