ICM 217 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Artikelnummer: 5509119
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5509119
EAN/GTIN 7291075245462
Nummer fabrikant 5509119
L-nummer L24050 903

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire ruimerkoppen, snijdiameter (DC) 21,7 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 21,0, hoek, 1e trap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 21,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 8,85 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 21,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 12,2 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 3,33 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen