SNMX 150708R-65 IC8150 Insers with positive rake for pipe skiving-to remove the burr after welding the tube.

Artikelnummer: 5509059
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5509059
EAN/GTIN 7291075112993
Nummer fabrikant 5509059
L-nummer L23950 3264

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer M, hoekradius (RE) 65 mm, snijlengte (L) 15,87 mm, diameter binnencirkel (IC) 15,87 mm, dikte snijplaat (S) 7,8 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M.
  • Hoekradius (RE) 65 mm
  • Lengte mes (L) 15,87 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,87 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,8 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.