Slijpstift grof SP0816

Artikelnummer: 550900 SP0816

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,11 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 1,76 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
665 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Fijnheidsgraad grof
Kop-⌀ 8 mm
Koplengte 16 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Schachtlengte 40 mm
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 550900 SP0816
EAN/GTIN 4045197239457
Nummer fabrikant 550900 SP0816

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. GARANT-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor rand- en vlakslijpen en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk.
Keramisch gebonden slijpstiften in edelkorund roze (AR). Middelharde uitvoering.
Grove korrel. Schachtlengte 40 mm.

Toepassing:

Voor de universele bewerking van ongelegeerd en laaggelegeerd staal en gietstaal.
Aanbevolen werksnelheid 30 − 50 m/s.